Startseite

EXCEL - EXL201-132-06 BUSSOLA LC DUPLEX OM4 VIOLETTA 6 - 201-132-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - violett

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540521916

Artikelnummer

EXL201-132-06

Herstellernummer

201-132-06

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

violett

Befestigungsart:

Schraube

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

APC-Ausführung:

nein

EXCEL: BUSSOLA LC DUPLEX MULTIMODE VIOLETTA 6PZ, Giunto per fibra ottica