EXCEL - EXL201-131-06 BUSSOLA SC DUPLEX OM4 VIOLA 6 - 201-131-06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Farbe - violett
Befestigungsart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
5055540522852
Artikelnummer
EXL201-131-06
Herstellernummer
201-131-06
Hersteller
EXL
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Farbe:
violett
Befestigungsart:
Schraube
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gli adattatori per fibra ottica Excel Enbeam sono stati progettati per presentare una gamma di connettori per fibra ottica. Gli adattatori sono costruiti per consentire il montaggio nelle paratie con viti. Gli alloggiamenti sono realizzati con una gamma di materie plastiche e metalli selezionati per fornire prestazioni ottimali.