EXCEL - EXL200-952 CAS. OTTICO 24 LC DUPLEX/SC SIMPLEX VUO - 200-952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
APC-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Packung
1 ST
EAN
5055540519210
Artikelnummer
EXL200-952
Herstellernummer
200-952
Hersteller
EXL
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
219.5 mm