EXCEL - EXL200-649 PIGTAILS OS2 9/125 SC/UPC 1M GIALLO 12 - 200-649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp - SC
Länge - 1 m
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
5055540513317
Artikelnummer
EXL200-649
Herstellernummer
200-649
Hersteller
EXL
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp:
SC
Länge:
1 m
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ponticello flessibile Enbeam fibra OS2 9/125 SC/UPC giallo 12-confez - 1m. I ponticelli flessibili in fibra ottica monomodali di Excel sono prodotti partendo da fibra ottica da 900 micron della migliore qualità, e la terminazione può essere un connettorecon ghiera ceramica di diversi tipi. Per facilitare una rapida preparazione e giunzione dei cavi, si utilizza come standard un cavo "semi tight buffered", bufferizzato, facile da spellare. La preparazione dei cavi, la relativa terminazione e la verifica sono attività svolte secondo procedure strettamente controllate, in una struttura approvata da Excel, registrata ISO9001. Ciascun ponticello flessibile è dotato di copertura antitrazione a lamella per prolungare e mantenere i livelli prestazionali dell'assemblato. In prossimità del connettore, viene posizionata un'etichetta contenente un numero di lotto univoco ai fini della qualità e tracciabilità. • Conformità G.657.A2 • Lunghezze selezionabili • Connettori selezionabili • Ogni cavo è imballato ed etichettato singolarmente • Ciascun cavo vanta un collaudo certificato • Conforme RoHS


