EXCEL - EXL200-644 PIGTAILS OM3 50/125 SC/UPC 1M ACQUA 12 - 200-644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Steckverbindertyp - SC
Länge - 1 m
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
5055540506814
Artikelnummer
EXL200-644
Herstellernummer
200-644
Hersteller
EXL
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp:
SC
Länge:
1 m
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ponticello flessibile Enbeam fibra OM3 50/125 SC/UPC acqua 12-confez - 1m - I ponticelli flessibili in fibra ottica multimodali di Excel sono prodotti partendo da fibra ottica da 900 micron della migliore qualità, e la terminazione può essere un connettore con ghiera ceramica di diversi tipi. Per facilitare una rapida preparazione e giunzione dei cavi, si utilizza come standard un cavo "semi tight buffered", bufferizzato, facile da spellare. La preparazione dei cavi, la relativa terminazione e la verifica sono attività svolte secondo procedure strettamente controllate, in una struttura approvata da Excel, registrata ISO9001. Ciascun ponticello flessibile è dotato di copertura antitrazione a lamella per prolungare e mantenere i livelli prestazionali dell'assemblato. In prossimità del connettore, viene posizionata un?etichetta contenente un numero di lotto univoco ai fini della qualità e tracciabilità. • "Semi Loose Buffered"• Lunghezze selezionabili • Connettori selezionabili • Ogni cavo è imballato ed etichettato singolarmente • Ciascun cavo vanta un collaudo certificato • Conforme RoHS



