Startseite

EXCEL - EXL200-261 BRETELLA OTTICA OS2 SC-SC 9/125 DX YW 1M - 200-261

KopierenKopieren
EXCEL - EXL200-261 BRETELLA OTTICA OS2 SC-SC 9/125 DX YW 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540515304

Artikelnummer

EXL200-261

Herstellernummer

200-261

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

EXCEL: BRETELLA OTTICA OS2 SC-SC 9 125 DX YW 1M, Patch cord fibra ottica