Startseite

EXCEL - EXL200-054 BRETELLA OTTICA OM3 LC-SC 50/125 DX AQ 1 - 200-054

KopierenKopieren
EXCEL - EXL200-054 BRETELLA OTTICA OM3 LC-SC 50/125 DX AQ 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540513027

Artikelnummer

EXL200-054

Herstellernummer

200-054

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

EXCEL: BRETELLA OTTICA OM3 LC-SC 50 125 DX AQ 1, Patch cord fibra ottica