EXCEL - EXL200-043 BRETELLA OTTICA OM3 LC-LC 50/125 DX AQ 1 - 200-043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
5055540512730
Artikelnummer
EXL200-043
Herstellernummer
200-043
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


