EXCEL - EXL190-191 CAVO CAT.6A U/FTP AWG23 LS0H B2CA 500M C - 190-191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - türkis
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5055540507835
Artikelnummer
EXL190-191
Herstellernummer
190-191
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
türkis
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
AWG-Größe:
23
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
76 %
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja


