Startseite

EXCEL - EXL100-972 PRESA KEYSTONE CAT. 6 FTP TOOLLESS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5061024169819

Artikelnummer

EXL100-972

Herstellernummer

100-972

Hersteller

EXL

Installa le tue connessioni di rete con la presa Keystone Cat6 FTP a basso profilo Excel. Parte della nostra gamma premium di preseKeystone Cat6 Excel, questa innovativa presa RJ45 è progettata per prestazioni superiori e facilità d'uso.Design a basso profilo: Questa presa di terminazione senza attrezzi compatta si adatta perfettamente alle scatole da incassostandard, offrendo direzioni di ingresso del cavo versatili e tutti i pannelli Keystone Excel.Schermatura superiore: Il design schermato FTP(Foiled Twisted Pair) garantisce un'eccellente protezione dalle interferenzeelettromagnetiche, garantendo una trasmissione dati affidabile e veloce.Installazione facile: Goditi un'installazione senza problemi grazie alla funzione di terminazione senza attrezzi e alla confezione unica,risparmiando tempo e fatica.Opzioni di montaggio flessibili: Compatibile con sportelli a filo e inclinati e con la nostra gamma di pannelli Excel, questa presaKeystone si adatta a diverse esigenze di installazione,rendendola ideale per ambienti commerciali.Imballaggio sostenibile: Fornito in un imballaggio senza plastica con un nuovo design più condensato, inclusi codici QR per un facileaccesso a ulteriori informazioni.Conformità agli standard: Conforme allespecifiche EN50173-1 e ISO/IEC 11801 Cat 6, garantendo prestazioni e affidabilità ottimali.Costruzione di alta qualità: Realizzata in un elegante finitura argento, questa presa Keystone offre non solo prestazioni eccezionali,ma aggiunge anche un aspetto professionale alla configurazione della rete.Assicurati che la tua rete sia equipaggiata al meglio. Scegli la presa Keystone Cat6 FTP a basso profilo Excel per connessioni affidabilie ad alta velocità ogni volta.