Startseite
Auslauf

EXCEL - EXL100-541 PATCH CORD CAT. 6A U/UTP 3M VERDE LS0H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001593264

Artikelnummer

EXL100-541

Herstellernummer

100-541

Hersteller

EXL

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

grün

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Patch cord rame intrecciato, marca MAYFLEX UK LIMITED, modello EXL100-541 - PATCH CORD CAT. 6A U UTP 3M VERDE LS0H