EXCEL - EXL100-506 PATCH AWG28 U/UTP CAT 6 LSOH 2M GRIGIO - 100-506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
2000005443176
Artikelnummer
EXL100-506
Herstellernummer
100-506
Hersteller
EXL
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
28




