EXCEL - EXL100-395-10 PATCH CORD CAT. 6 U/UTP 0,5M GR. LS0H 10 - 100-395-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
5055540565934
Artikelnummer
EXL100-395-10
Herstellernummer
100-395-10
Hersteller
EXL
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
24






