Startseite

EXCEL - EXL100-360 PATCH CORD CAT. 6 U/UTP 2M NERO LS0H - 100-360

KopierenKopieren
EXCEL - EXL100-360 PATCH CORD CAT. 6 U/UTP 2M NERO LS0H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540505114

Artikelnummer

EXL100-360

Herstellernummer

100-360

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Patch cord rame intrecciato, marca MAYFLEX UK LIMITED, modello EXL100-360 - PATCH CORD CAT. 6 U UTP 2M NERO LS0H