EXCEL - EXL100-350 PATCH CORD CAT. 6 U/UTP 1M NERO LS0H - 100-350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
5055540504964
Artikelnummer
EXL100-350
Herstellernummer
100-350
Hersteller
EXL
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24


