Startseite

EXCEL - EXL100-312 PATCH CORD CAT. 6 U/UTP 3M GRIGIO LS0H - 100-312

KopierenKopieren
EXCEL - EXL100-312 PATCH CORD CAT. 6 U/UTP 3M GRIGIO LS0H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540504094

Artikelnummer

EXL100-312

Herstellernummer

100-312

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

Cavo patch Excel categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - grigio. I cavi patch Excel di categoria 6 U/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gruppi di cavi patch e offrono ottimi livelli prestazionali per installazioni di cablaggi strutturate. • Categoria 6 • Retrocompatibile • Verificato in modo indipendente • Disponibilità in più colori e lunghezze • "Snella"copertura antitrazione a lamella con protezione clip • Guaina esternaLS0H