EXCEL - EXL100-215-WT PRESA KEYSTONE CAT. 6 UTP BIANCA TOOLLES - 100-215-WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Packung
1 ST
EAN
5055540502793
Artikelnummer
EXL100-215-WT
Herstellernummer
100-215-WT
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Jack Excel toolless categoria 6, UTP, basso profilo - bianco. Il Jack Keystone non schermato di Excel, con profilo basso, di categoria 6, è un connettore RJ45 per terminazione toolless avente dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di alloggiare direzioni con ingresso a cavi multipli, quando questo jack è montato in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio tra cui otturatori a livello nella presa, come anche otturatori angolati più comuni, utilizzati per i jack keystone. Il design dal profilo basso consente l?adattamento di questo jack nel pannello patch Excel 0.5U a 24 porte, generando una densità massima di 48 porte per 1U. Il connettore stesso è inserito all?interno di un alloggiamento in plastica ignifuga di alta qualità, il quale si apre a farfalla dal retro in modo da visualizzare i punti di terminazione IDC. • Conforme ISO, EN e TIA • Più colori disponibili • Basso profilo: profondità complessiva 28 mm • Verifica Delta da parte di terzi • Supporta Gigabit Ethernet • Progettazione con terminazione toolless






