Startseite

EXCEL - EXL100-202-WT PRESA KEYSTONE CAT. 5E UTP BIANCA TOOLLE - 100-202-WT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540502656

Artikelnummer

EXL100-202-WT

Herstellernummer

100-202-WT

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Jack Excel toolless categoria 5e, UTP, basso profilo - bianco. Il Jack Keystone non schermato di Excel, con profilo basso, di categoria 5e, è un connettore RJ45 per terminazione toolless avente dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di alloggiare direzioni con ingresso a cavi multipli, quando questo jack è montato in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio tra cui otturatori a livello nella presa, come anche otturatori angolati più comuni, utilizzati per i jack keystone. Il design dal profilo basso consente l?adattamento di questo jack nel pannello patch Excel 0.5U a 24 porte, generando una densità massima di 48 porte per 1U. Il connettore stesso è inserito all?interno di un alloggiamento in plastica ignifuga di alta qualità, il quale si apre a farfalla dal retro in modo da visualizzare i punti di terminazione IDC. • Conforme ISO, EN e TIA • Più colori disponibili • Basso profilo: profondità complessiva 28 mm • Verifica da parte di terzi • Supporta Gigabit Ethernet • Sistema garantito 25 anni