EXCEL - EXL100-182-WT PRESA KEYSTONE CAT. 6A UTP BIANCA TOOLLE - 100-182-WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Packung
1 ST
EAN
5055540502335
Artikelnummer
EXL100-182-WT
Herstellernummer
100-182-WT
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Jack Keystone Excel categoria 6A, UTP, basso profilo, toolless - bianco. Il Jack Keystone non schermato di Excel, con profilo basso, di categoria 6A, è un connettore RJ45 per terminazione toolless avente dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di alloggiare direzioni con ingresso a cavi multipli, quando questo jack è montato in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio tra cui otturatori a livello nella presa, come anche otturatori angolati più comuni, utilizzati per i jack keystone. Il connettore è prodotto con polimero di alta qualità, con chiusura posteriore metallica pressofusa, a "farfalla". • Sistema garantito 25 anni • Più colori disponibili • Basso profilo: profondità complessiva 28 mm • Supporta 10 Gigabit Ethernet • Progettazione con terminazione toolless • Verifica ISO11081 seconda edizione, effettuata da terzi







