Startseite

EXCEL - EXL100-172 PATCH CORD CAT. 6A F/FTP 3M VERDE LS0H - 100-172

KopierenKopieren
EXCEL - EXL100-172 PATCH CORD CAT. 6A F/FTP 3M VERDE LS0H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540502199

Artikelnummer

EXL100-172

Herstellernummer

100-172

Hersteller

EXL

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

F/FTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

grün

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Cavo patch Excel categoria 6A, F/FTP, schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - verde - I cavi patch di Excel, di categoria 6A (categoria 6 aumentata), migliorano le prestazioni delle infrastrutture in rame portandole a nuovi livelli. Progettati in base agli attuali standard ISO e EIA/TIA per prestazioni di Classe Ea, categoria aumentata 6A, questi prodotti offrono elevate e affidabili prestazioni di rete, tra cui supporto di applicazioni emergenti quali 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T. Ciascun cavo patch Excel di categoria 6A è composto da 4 coppie incrociate di fili di rame a trefolo 26AWG, e un nastro a lamina di alluminio/poliestere fornisce una schermatura individuale per ogni coppia. Tali coppie sono quindi cablate insieme, con passi di cordatura differenti per assicurare prestazioni ottimali. Connettori schermati RJ45 con pin ripartiti costituiscono la terminazione del cavo e ciascun cavo è dotato di snella copertura con codice a colori; adatti all'uso per router ad alta densità o per laminette diinterruttori. • Specifica 500 MHz • Adatti per applicazioni 10 Gigabit POE++ 10GBaseT • Schermatura individuale tramite lamina su ogni coppia • Copertura antitrazione a lamella con protezione clip • Disponibile in lunghezze e colori differenti • Guaina esterna LSOH