EXCEL - EXL100-171 PATCH CORD CAT. 6A F/FTP 2M VERDE LS0H - 100-171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - F/FTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
5055540502182
Artikelnummer
EXL100-171
Herstellernummer
100-171
Hersteller
EXL
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
F/FTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
26


