EXCEL - EXL100-120-100 PLUG RJ45 CAT 6- 6A UTP CON BOOTS 100 - 100-120-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (TIA)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Crimp
Packung
1 ST
EAN
2000005443091
Artikelnummer
EXL100-120-100
Herstellernummer
100-120-100
Hersteller
EXL
Kategorie:
6A (TIA)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja


