EXCEL - EXL100-118-100 PLUG RJ45 CAT.6A STP CON BOOTS 100 - 100-118-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (TIA)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Crimp
Packung
1 ST
EAN
5055540586496
Artikelnummer
EXL100-118-100
Herstellernummer
100-118-100
Hersteller
EXL
Kategorie:
6A (TIA)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja




