Startseite

EXCEL - EXL100-117-100 PLUG RJ45 CAT.5E 6 UTP CON BOOTS 100 - 100-117-100

KopierenKopieren
EXCEL - EXL100-117-100 PLUG RJ45 CAT.5E 6 UTP CON BOOTS 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540569208

Artikelnummer

EXL100-117-100

Herstellernummer

100-117-100

Hersteller

EXL

Kategorie:

sonstige

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Spina RJ45 Excel HD Rapida e Adatta per U/UTP Cat5e e Cat6 (Confezione da 100)