EXCEL - EXL100-011-BK PRESA RJ45 CAT.6 IDC 110 NERA - 100-011-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - 110
Packung
1 ST
EAN
2000003119011
Artikelnummer
EXL100-011-BK
Herstellernummer
100-011-BK
Hersteller
EXL
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
110
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Farbe:
schwarz




