Startseite

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF97335 MONO KIT PARETE ASEH14KMCG_AOEH14KMCG - 3NGF97335

KopierenKopieren
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF97335 MONO KIT PARETE ASEH14KMCG_AOEH14KMCG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003159970

Artikelnummer

ERF3NGF97335

Herstellernummer

3NGF97335

Hersteller

ERF

Quando si tratta di mantenere una casa alla temperatura ideale tutto l'anno, Fujitsu ASY40KMC si distingue per l'innovativo wall split che non solo offre il pieno controllo sul clima dello spazio, ma si distingue anche per la sua efficienza e le sue caratteristiche all'avanguardia.Una delle caratteristiche più importanti del Fujitsu ASY40KMC è la sua capacità di programmare l'apparecchiatura in modo che la temperatura della stanza non scenda sotto i 10ºC quando non è occupata.In questo modo si evita un raffreddamento eccessivo e si garantisce sempre un ambiente confortevole quando si torna a casa.Refrigerante R32: ecologico ed efficienteQuesto Fujitsu split wall utilizza il refrigerante R32, noto come il refrigerante del futuro. Cosa lo rende speciale? Innanzitutto, ha un minore impatto ambientale, il che significa che contribuisci a prenderti cura del nostro pianeta. Inoltre, grazie alle sue proprietà termodinamiche superiori, riscalda e raffredda più velocemente e con una minore quantità di refrigerante, con conseguente minor consumo di energia.Designcompatto ed efficiente Il design della parete divisa Fujitsu ASY40KMC si distingue per le sue dimensioni, con una profondità di soli 22 cm. Questo è un grande vantaggio in quanto ticonsente di installarlo praticamente ovunque in casa senza occupare molto spazio. Inoltre, i suoi ventilatori consentono prestazioni di riscaldamento ottimali a livello del suolo, distribuendo uniformemente il calore in tutta la stanza.La modalità Super Quiet diFujitsu ASY40KMC riduce significativamente il livello di rumore, creando un ambiente silenzioso e piacevole. Ciò si ottiene grazie a un design migliorato delle lamelle che dirigono il flusso d'aria.Questoinverter split wall di Fujitsu offre un'ampia gamma di funzioni progettate per ottimizzare il comfort dell'utente e risparmiare energia:• Risparmio energetico: controlla le impostazioni di temperatura per un notevole risparmio energetico.• Impostazione dell'intervallo di temperatura: consente di regolare la temperatura in base alle proprie preferenze ed esigenze.• Ritorno automatico della temperatura: Ritorna automaticamente alla temperatura iniziale programmata.• Riscaldamento potente: mantiene la capacità di riscaldamentonominale anche in condizioni di freddo estremo.• Power Diffuser: Previene la sensazione di freddo diretto e distribuisce l'aria calda in verticale.• Funzione potente: attiva la velocità massima del compressore e il flusso d'aria per 20 minuti per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata.• Riscaldamento a 10ºC: Programmare in modo che la temperatura non scenda al di sotto di 10ºC nelle stanze non occupate.• Bassa rumorosità: riduce il livello sonoro dell'unità esterna di 3 dB per un ambiente più silenzioso.• Regolazione automatica del flusso d'aria: si adatta automaticamente alle variazioni di temperatura.• Riavvio automatico: si avvia automaticamente dopo un'interruzione di corrente.• Programmazione settimanale + Riduzione d'arresto: timer settimanale che regola la temperatura due volte al giorno per tutta la settimana.• Filtro deodorante ionico: neutralizza i cattivi odori generando ioni.• Deumidificatore: Riduce l'umidità nell'ambiente.Il Fujitsu ASY40KMC si distingue come la scelta ideale per chi cerca un sistema HVAC efficiente, versatile e rispettoso dell'ambiente. Con un design elegante, una tecnologia all'avanguardia e varie funzionalità, offre il pieno controllo del clima in casa, garantendo comfort durante tutte le stagioni dell'anno. Sperimenta la straordinaria differenza che i ASY40KMC Fujitsu possono fare in termini di qualità della vita e goditi ambienti confortevoli in ogni momento.