Startseite

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF89125 MONO KIT CANAL.ECO ARXG18KLLAP_AOEG18KAT - 3NGF89125

KopierenKopieren
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF89125 MONO KIT CANAL.ECO ARXG18KLLAP_AOEG18KAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8432884571291

Artikelnummer

ERF3NGF89125

Herstellernummer

3NGF89125

Hersteller

ERF

La serie di condotti Fujitsu Slim KA ECO consente di ottenere un notevole risparmio energetico regolando il controllo della temperatura del termostato. Tutto questo, unito all'utilizzo del gas R32, più compatto e più sostenibile, lo rende adatto alla climatizzazione di tutti i tipi di ambienti.La gamma di modelli offre un'ampia gamma di pressioni statiche disponibili, fino a 10 livelli di selezione che consentono da 0 a 90 Pa, grazie al motore DC, che può essere regolato tramite il telecomando dell'unità.Inoltre, questi modelli possono essere controllati opzionalmente da qualsiasi luogo con un telefono cellulare attraverso la semplice installazione di un'interfaccia LAN wireless.