EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87152_10 MONO UE PARETE AOEG18KLCA - 3NGF87152_10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8432884584482
Artikelnummer
ERF3NGF87152_10
Herstellernummer
3NGF87152_10
Hersteller
ERF
L'unità esterna Fujitsu ASY50-KL è un componente essenziale che massimizza le prestazioni del sistema di climatizzazione. Con una capacità di raffreddamento di 5,2 kW e una capacità di riscaldamento di 6,3 kW, questa unità esterna garantisce un funzionamento efficiente dell'unità interna sia in condizioni di caldo che di freddo.Trova il kit completo Fujitsu ASY50-KL, che include l'unità interna e un telecomando.L'unità esterna Fujitsu ASY50UI-KL è progettata con un pannello frontale caratterizzato da un'ampia superficie di aspirazione e da una turbina ad alta efficienza, che consente un maggiore flusso d'aria, contribuendo a creare un clima confortevole e omogeneo in tutto lo spazio. Inoltre, grazie alle tecnologie i-PAM e V-PAM, insieme al compressore scroll DC, si ottengono prestazioni più elevate rispetto ad altri split inverter wall.Tecnologia Inverter: efficienza energetica garantitaUna delle caratteristiche principali delle pareti divise di Fujitsu è la tecnologia Inverter, che consente prestazioni ottimali e bassi consumi energetici. La tecnologia inverter regola continuamente la velocità del compressore per mantenere la temperatura desiderata, riducendo il consumo di energia ed evitando improvvisi cicli di accensione/spegnimento.Dimensioni dell'unità esternaIl Fujitsu ASY50UI-KL Split Wall Assembly si distingue non solo per le sue prestazioni, ma anche per il suo design compatto ed elegante. Con dimensioni di 799/290/542 mm (larghezza/profondità/altezza), è ideale per piccoli spazi come camere da letto o uffici.Filtri per la pulizia e la disinfezioneIl condizionatore d'aria Fujitsu ASY50UI-KL include filtri deodoranti e antibatterici. Questi filtri ionici di lunga durata eliminano i cattivi odori generando ioni negativi e assorbono le particelle dannose per la salute. Questa funzione non solo fornisce un ambiente più pulito e più sano, ma garantisce anche aria fresca e sicura in ogni momento.Funzionalità aggiuntive per una maggiore comoditàL'unità esterna Fujitsu ASY50UI-KL offre una serie di funzioni che migliorano l'esperienza dell'utente. Con la funzione "Powerful", il compressore funziona per 20 minuti a piena potenza, consentendo di raggiungere rapidamente il livello di comfort desiderato nello spazio.Questo inverter split wall è progettato per adattarsi automaticamente alle condizioni atmosferiche, regolando il flusso d'aria in base all'ambiente, garantendo un funzionamento efficiente.L'unità esterna Fujitsu ASY50UI-KL dispone anche di una funzione di ripristino automatico, il che significa che in caso di interruzione di corrente, l'accessorio si riavvia automaticamente una volta ripristinata l'alimentazione. Inoltre, la funzione di spegnimento automatico contribuisce al risparmio energetico egarantisce un uso sicuro del dispositivo.


