Startseite

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87045 MONO KIT PAVIMENTO AGEG12KVCA_AOEG12KVCA - 3NGF87045

KopierenKopieren
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87045 MONO KIT PAVIMENTO AGEG12KVCA_AOEG12KVCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8432884593750

Artikelnummer

ERF3NGF87045

Herstellernummer

3NGF87045

Hersteller

ERF

I prodotti Fujitsu per pavimenti della serie KV hanno un design elegante, che consente di adattarli a diversi tipi di ambienti.L'ampio flusso d'aria disponibile nei prodotti della serie permette di climatizzare un ambiente in modo perfetto e confortevole.Inoltre, i modelli consentono un'installazione flessibile e facile grazie al fatto che possono essere installati direttamente a pavimento, appesi alla parte inferiore della parete o incassati completamente o parzialmente. Anche il collegamento del tubo è flessibile in quanto consente di regolarne la posizione fino a un totale di 6 direzioni.La sua modalità di funzionamento a 10ºC gli consente di non scendere al di sotto dei 10ºC, offrendo un livello di temperatura minimo per recuperare rapidamente la sensazione di comfort.