EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF83225 MONO KIT SOFFITTO ABEG45KRTA_AOEG45KBTB_ - 3NGF83225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8432884613571
Artikelnummer
ERF3NGF83225
Herstellernummer
3NGF83225
Hersteller
ERF
La serie di controsoffitti KR di Fujitsu combina un design elegante e leggero che offre comfort e benessere, con la tecnologia del marchio giapponese, attraverso l'utilizzo del gas R32, per dare vita a un prodotto ideale per la climatizzazione di ambienti allungati con grande profondità,I modelli della gamma KR sono facili da installare grazie al loro nuovo design di montaggio. Inoltre, questo design consente flessibilità durante l'installazione, poiché il tubo di scarico e i tubi possono essere regolati nell'alloggiamento e rimossi in modo flessibile nelle direzioni destra, sinistra, laterale e inferiore.Inoltre, è di facile manutenzione grazie alla facilità di accesso ai diversi componenti della macchina.