Startseite

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF7088_10 MULTI U.ESTERNA AOEG14KBCA2 (2X1) - 3NGF7088_10

KopierenKopieren
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF7088_10 MULTI U.ESTERNA AOEG14KBCA2 (2X1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 2

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung gesamt - 1.4...4.6 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8432884555833

Artikelnummer

ERF3NGF7088_10

Herstellernummer

3NGF7088_10

Hersteller

ERF

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Geeignet für Anzahl Innenteile:

2

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung gesamt:

1.4...4.6 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Heizleistung gesamt:

1.1...5.5 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Energieeffizienzklasse Heizen:

A++

Höhe:

542 mm

SEER (Kühlen):

8.7

Breite:

799 mm

EER (Kühlen):

4.12

SCOP (Heizen):

4.7

Tiefe:

290 mm

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

1

COP (Heizen):

4.63

Schalldruckniveau kühlen:

47...47 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

49...49 dB(A)

Schallleistungsniveau:

60...62 dB(A)

Gewicht:

33 kg

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Kältemittelinhalt:

0.9 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Max. Leitungslänge pro Kreis:

20 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...46 °C

Max. Leitungslänge gesamt:

30 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Max. Höhenunterschied:

15 m

Unità esterna multisplit 2x1 con refrigerante R32. Elevato risparmio energetico: componenti ad elevata tecnologia; la tecnologia DC viene utilizzata per il compressore, il motore del ventilatore interno/esterno ed il controllo inverter.