Startseite

EURO 2000 SPA - UROTZR 40/4 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 4 LM 40

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROTZR 40/4 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 4 LM 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Anschluss 1 - Rohrende

Packung

  • 4 M

EAN

8055186981911

Artikelnummer

UROTZR 40/4

Herstellernummer

TZR 40/4

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

40 mm

Anschluss 1:

Rohrende

Innendurchmesser:

37.5 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Anschluss 2:

Rohrende

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einsatztemperatur:

-25...400 °C

Tubo rigido da 4 mt., ricavato da lamiera di acciaio zincata SENDZIMIR (UNI EN 10327) con riporto di zinco sulla saldatura. Prodotto secondo la norma CEI EN 60423.