Startseite

EURO 2000 SPA - UROPOPEYE MACCHINA CURVATUBI AUTOMATICA - POPEYE

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPOPEYE MACCHINA CURVATUBI AUTOMATICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056389170508

Artikelnummer

UROPOPEYE

Herstellernummer

POPEYE

Hersteller

URO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...32 mm

Macchina curva tubi tipo POPEYE, progettata per la curvatura di tubi in acciaio zincato, inossidabile e tubi in rame per l’installazione elettrica, pneumatica e oleodinamica. Comoda, maneggevole e portatile, grazie alla sua struttura in alluminio. L’utilizzo dell’attrezzatura è semplice e rapido e permette la regolazione con stop automatico degli angoli (compresi tra 0° e 180°) che si vogliono realizzare, riducendo così al massimo i tempi di esecuzione e migliorando la precisione delle curvature.