Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA6V2217 TUBO NYLON PA6 UL94 V2 NW 17

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA6V2217 TUBO NYLON PA6 UL94 V2 NW 17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 21.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Nenndurchmesser - 17 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8051166248395

Artikelnummer

UROPA6V2217

Herstellernummer

PA6V2217

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

21.2 mm

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Nenndurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

16.7 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

35 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

I tubi flessibili in Nylon PA6V2 sono realizzati in poliammide 6 (PA6) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 e con l'aggiunta di specifici additivi si è reso questo materiale resistente alla fiamma in conformità alla norma UL94-V2. La struttura chimica di questo prodotto ha resoquesto materiale non infiammabile e durante la combustione non si formano sostanze alogene riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità, inoltre non subisce alterazioni rilevanti a causa dei raggi ultravioletti. Il tubo PA6V2 viene usato dove si richiede una buona resistenza alla fiamma, allo schiacciamento, alla trazione, alla torsione e all’abrasione, oltre al contatto con agenti chimici come olii, solventi e combustibili. Particolarmente adatto per impianti elettrici a bordo macchina e impianti industriali dove è richiesta una buona resistenza alla fiamma. - Classificazione IP: IP66 con raccordi tipo FPA IP67/68/69K con raccordi FPAX - Range di temperatura: -40°C + 120°C (per applicazioni mobili -20°C + 100°C)