Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA12V2-SF-17B TUBO NYLON PESANTE PA12 MOD V2 NW17 FINE

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA12V2-SF-17B TUBO NYLON PESANTE PA12 MOD V2 NW17 FINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Nenndurchmesser - 17 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8051166247367

Artikelnummer

UROPA12V2-SF-17B

Herstellernummer

PA12V2-SF-17B

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

21.1 mm

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Nenndurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

16.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

30 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Guiana corrugata è realizzata in poliammide 12 (PA12 MOD BS) modificato in conformità con le norme CEI EN 61386-2-3.Guaina priva di alogeni e cadmio, ritardante la fiamma.