Startseite

EURO 2000 SPA - UROP78548 RACCORDO MG PA66 METAL NW 48 ISO50 IP67

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP78548 RACCORDO MG PA66 METAL NW 48 ISO50 IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8055277877215

Artikelnummer

UROP78548

Herstellernummer

P78548

Hersteller

URO

Raccordi dritti con filetto metallico disponibili nella versione passo ISO metrico e PG. Prodotti in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 e realizzati in Poliammide 6 (PA66) autoestinguenti secondo UL94. Antivibranti e non apribili accidentalmente, garantiscono un grado di protezione IP68. Per lo smontaggio del raccordo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite. Temperatura d’esercizio: -50°C / +135°C.