EURO 2000 SPA - UROP75232 FLANGIA PER RACC METAL/NY M32X1.5 - P75232
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Messing
Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Oberflächenschutz - sonstige
Nenndurchmesser - sonstige
Flanschtyp - Gewindeflansch
Packung
5 ST
EAN
8055277876362
Artikelnummer
UROP75232
Herstellernummer
P75232
Hersteller
URO
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Oberflächenschutz:
sonstige
Nenndurchmesser:
sonstige
Flanschtyp:
Gewindeflansch
Außendurchmesser Flansch:
73 mm
Anzahl der Schraublöcher:
2
Anschluss Gewindeflansch:
Innengewinde (metrisch)
Flanschstärke:
11 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
11 mm
Durchmesser Bolzenloch:
6.5 mm


