EURO 2000 SPA - UROP69109 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW10 PG09 - P69109
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
10 ST
EAN
8055277874139
Artikelnummer
UROP69109
Herstellernummer
P69109
Hersteller
URO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
I controdadi apribili 2P sono adatti per attivita' di retrofi t per assicurare i raccordi montati su guaine dove i cavi sono gia' installati. I controdadi sono realizzati in poliammide 6 (PA6) dalla speciale formulazione e possono essere chiusi saldamente e permanentemente. Si adattano specialmente ai raccordi apribili 2P utilizzati con le guaine apribili.


