Startseite

EURO 2000 SPA - UROP67013 CONTRODADI PA6 NERO PG13,5

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP67013 CONTRODADI PA6 NERO PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8055277873569

Artikelnummer

UROP67013

Herstellernummer

P67013

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiere di bloccaggio