EURO 2000 SPA - UROP67011B CONTRODADI PA6 RAL7035 PG11 - P67011B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
8055277873545
Artikelnummer
UROP67011B
Herstellernummer
P67011B
Hersteller
URO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


