Startseite

EURO 2000 SPA - UROP67009B CONTRODADI PA6 RAL7035 PG09

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP67009B CONTRODADI PA6 RAL7035 PG09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8055277873514

Artikelnummer

UROP67009B

Herstellernummer

P67009B

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Controdadi disponibili nelle versioni passo PG e ISO METRICO 965, realizzati in poliammide (PA66) in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3 e autoestinguenti secondo la norma UL94. Antivibranti e non apribili accidentalmente.