Startseite

EURO 2000 SPA - UROP64510 FISSATUBO PA6 CON PIEDINO NW10 - P64510

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP64510 FISSATUBO PA6 CON PIEDINO NW10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 10...10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8055277873057

Artikelnummer

UROP64510

Herstellernummer

P64510

Hersteller

URO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Collari fissatubi monopezzo realizzati in poliammide (PA6) a bassa emissione di fumi e privo di alogeni, sulfuri e fosfori in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3 e autoestinguenti secondo le norme UL94. Anti-vibrazione e resistenti alle manomissioni, sono adattabili sia per guaine a passo fi ne sia per guaine a passo grosso. Presentano una notevole facilita' di montaggio grazie ad una sola vite centrale.