EURO 2000 SPA - UROP10036 BOCCOLA NW 36
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Temperatur - -40...120 °C
Geschlossene Endkappe - nein
Packung
4 ST
EAN
8056389179655
Artikelnummer
UROP10036
Herstellernummer
P10036
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Temperatur:
-40...120 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Nenngröße in Zoll:
sonstige
La protezione del bordo della guaina elastica, realizzata in elastomero termoplastico (TPE), è autoestinguente, esente da alogeni e protegge l'isolamento di cavi e fili sensibili all'uscita della guaina. PA EN / PETP deve essere installato saldamente. I taglienti alle estremità del condotto sono coperti ed è possibile evitare il danneggiamento dei cavi e dei fili a causa di vibrazioni e movimenti pesanti. PA EN / PETP è facile da installare su tubi con profili fini e grossolani e disponibile nel colore standard nero.