EURO 2000 SPA - UROHJT P 208 ELASTOMERO SILICONICO FIBRA VETRO 8 - HJT P 208
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 8 mm
Farbe - orange
Strecktülle - nein
Hitzebeständig - ja
Packung
100 M
EAN
8055277871527
Artikelnummer
UROHJT P 208
Herstellernummer
HJT P 208
Hersteller
URO
Innendurchmesser:
8 mm
Farbe:
orange
Strecktülle:
nein
Hitzebeständig:
ja
Guaina HJT per proteggere e isolare termicamente tubi fl essibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fi amma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, può resistere a temperature di esercizio da - 60°C a + 260°C e fi no a +800°C per 20 minuti


