Startseite

EURO 2000 SPA - URODMA 210 TUBO METAL RIV.PVC ASPIRATO -210 - DMA 210

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMA 210 TUBO METAL RIV.PVC ASPIRATO -210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 13.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 10 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186980969

Artikelnummer

URODMA 210

Herstellernummer

DMA 210

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

13.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Farbe:

grau

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Wandstärke:

1.75 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.18 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo pieghevole in Acciaio zincato a caldo, ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di sottile spessore aspirato e ben ancorato sull’anima metallica, certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualita' IMQ, molto indicatoove sia richiesta una buona resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione, elevata resistenza agli olii, all’invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.