Startseite

EURO 2000 SPA - URO81004 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 13,5 -10

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO81004 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 13,5 -10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8056389244292

Artikelnummer

URO81004

Herstellernummer

81004

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Gewindelänge:

11 mm

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyvinylchlorid (PVC)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamtlänge:

46.5 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Raccordi in PVC universali per i nostri tubi serie GFP, GFPP, GFPPXS. Sono classificati secondo le norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67. Il bloccaggio del raccordo sul tubo avviene col serraggio del dado che avvitandolo deforma i settori elastici interni sul tubo stesso, garantendo un’ottima tenuta meccanica. La caratteristica di questo raccordo e' di poter essere utilizzato sia in condizione di filetto fisso che girevole a seconda delle necessita'. Puo' essere fornitocon filetti: GAS ISO 228 - PG DIN 40430 - METRICO ISO 965.