EURO 2000 SPA - URO62010 FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA 10-17 - 62010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Band - Edelstahl 430 (1.4016)
Klemmbereich - 10...17 mm
Material Schnecke - Edelstahl 430 (1.4016)
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl 430 (1.4016)
Packung
100 ST
EAN
8055186989337
Artikelnummer
URO62010
Herstellernummer
62010
Hersteller
URO
Material Band:
Edelstahl 430 (1.4016)
Klemmbereich:
10...17 mm
Material Schnecke:
Edelstahl 430 (1.4016)
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl 430 (1.4016)
Dadi per raccordi in ottone nichelato e fascette in acciaio zincato con vite di messa a terra filetto M6*10. Completo di rondella piana, grower e dado di serraggio. Coppia di torsione: 8 N.m .


