Startseite

EURO 2000 SPA - URO60536 TAPPI FIL M 50X1,5 - 60536

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60536 TAPPI FIL M 50X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

Packung

  • 5 ST

EAN

8056389243264

Artikelnummer

URO60536

Herstellernummer

60536

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-60...300 °C

Tappo in ottone nichelato.