EURO 2000 SPA - URO60531 TAPPI FIL M 16X1,5 - 60531
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - Nickel
Packung
50 ST
EAN
8056389243219
Artikelnummer
URO60531
Herstellernummer
60531
Hersteller
URO
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Einsatztemperatur:
-60...300 °C


