Startseite

EURO 2000 SPA - URO60525 TAPPI FIL PG16 - 60525

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60525 TAPPI FIL PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

Packung

  • 25 ST

EAN

8056389243158

Artikelnummer

URO60525

Herstellernummer

60525

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.41 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-60...300 °C

Tappo in ottone nichelato.